Aperçu
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
- Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
- Soutien technique et technologique inégalé
- Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
- Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables
- Numéros de pièce pratiques pour commander des anneaux extérieurs (godet) et intérieurs (cône) comme ensembles
Spécifications
- Type d’assemblageUne seule rangée
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Largeur totale1.6250 po
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulementAcier
- Numéro CUP du fabricant053893813929
- CUP_NON053893813929
- Poids6.25 lb
- DescriptionENSEMBLE 405 (663/653)
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber-Wood Coated Pusher Chain Resists Corrosion Case StudyMotion partnered with Timken Drives to provide a chain with a specialized Silver Shield coating.
View Literature
Motion Glass Manufacturing Bearing Upgrade for RET Fans Case StudyThis upgraded bearing reduced installation time and offered enhanced durability under harsh operating temperatures.
View Literature
Motion Food and Beverage Belting Consolidation Case StudyA food processing customer needed a bearing for food-contact application that contained no rubber seals or plastic cages, as these materials could not be picked up by their detection systems if they entered the product stream.
View Literature
Motion Fabricated Metals Bearing Cost Savings and Quality Improvement Case StudyMotion partnered with Timken, a trusted bearing manufacturer, to provide consistently higher quality bearings at transparent and competitive pricing.
View Literature
More resources
Motion Food-Bev Timken Take-Up Bearing Solution Case Study
Motion collaborated with Timken to supply takeup bearings featuring solid lubrication, improved seals and enhanced covers.
Motion Aggregate Split Bearing Upgrade Case Study
An asphalt plant was facing 36 hour of downtime, a six-person crew, and a crane rental every time a pug mill bearing failed.