HM120848-90012

Timken
HM120848-90012

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.0000 po d’alésage, 6.5000 po de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670609
N° MFRHM120848-90012
Prix3,510.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HM120848-90012

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.0000 po d’alésage, 6.5000 po de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670609
N° MFRHM120848-90012
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
Prix3,510.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HM120848 9-12 AP-B (4-1/4X8) MA-2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    HM120800
  • Cône compatible
    HM120848
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893477695
  • CUP_NON
    053893477695
  • Poids
    27.82 lb
  • Description
    HM120848 9-12 AP-B (4-1/4X8) MA-2
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues