HM127446-90012

Timken
HM127446-90012

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.1875 po d’alésage, 8.1875 po de diamètre extérieur, 9.9400 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670698
N° MFRHM127446-90012
Prix2,898.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HM127446-90012

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.1875 po d’alésage, 8.1875 po de diamètre extérieur, 9.9400 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670698
N° MFRHM127446-90012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,898.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HM127446 9-12 AP-D (5-1/2X10) MA-2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    5.1870 po
  • Diamètre extérieur
    8.1875 po
  • Largeur totale
    9.9400 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    HM127400
  • Cône compatible
    HM127446
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893484525
  • CUP_NON
    053893484525
  • Poids
    50.53 lb
  • Description
    HM127446 9-12 AP-D (5-1/2X10) MA-2
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues