98350-90070

Timken
98350-90070

Assemblage d’entretoise face à face - 3.5000 po de diamètre, 7.8740 po de diamètre extérieur, 4.1563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670890
N° MFR98350-90070
Prix3,698.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
98350-90070

Assemblage d’entretoise face à face - 3.5000 po de diamètre, 7.8740 po de diamètre extérieur, 4.1563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670890
N° MFR98350-90070
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
Votre prix3,698.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
98350 BRG ENSEMBLE 9-70
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Deux roulements à une rangée sont montés en face à face (également appelés montage direct) (2TS-DM)
  • L’entretoise contrôle le dégagement axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
  • Les entretoises sont disponibles avec ou sans rainures et trous de lubrifiant
  • Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DF »
  • Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel
  • La largeur totale peut varier selon la configuration de l’entretoise.

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.8740 po
  • Largeur totale
    4.1544 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    98000
  • Cône compatible
    98350
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Diamètre de la bride
    8.2500 po
  • Largeur sur les anneaux intérieurs
    3.8750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    053893457833
  • CUP_NON
    053893457833
  • Poids
    36.41 lb
  • Description
    98350 BRG ENSEMBLE 9-70
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues