1380-90015

Timken
1380-90015

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.8750 po d’alésage, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.7625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00671163
N° MFR1380-90015
Prix1,185.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
1380-90015

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.8750 po d’alésage, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.7625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00671163
N° MFR1380-90015
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
Prix1,185.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1380/1329 9-15 INSP 0 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Largeur totale
    0.7625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    1300
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    053893104027
  • Poids
    0.49 lb
  • Description
    1380/1329 9-15 INSP 0 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues