Motion
L433749-90010

Timken
L433749-90010

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 6.5000 po d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00671388
N° MFRL433749-90010
Prix7,056.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
L433749-90010

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 6.5000 po d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00671388
N° MFRL433749-90010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,056.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L433749/L433710 9-10 INSP 0 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    L433700
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893616957
  • CUP_NON
    053893616957
  • Poids
    5.48 lb
  • Description
    L433749/L433710 9-10 INSP 0 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues