Aperçu
Spécifications
- Type de trousseTrousse de cales pour godet à rouleaux coniques
- SérieK2
- Code de taille34
- Type de produitRondelles de roulement de rouleau conique
- CUP_NON053893206530
- Poids0.56 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résistance à la corrosion de la chaîne de poussoir enduite de bois d’œuvreMotion a établi un partenariat avec Timken Drives pour fournir une chaîne avec un revêtement Silver Shield spécialisé.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements de fabrication de verre pour les ventilateurs RETCe roulement amélioré a réduit le temps d’installation et a offert une durabilité accrue dans des températures de fonctionnement difficiles.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la consolidation des ceintures d’aliments et de boissonsUn client du secteur de la transformation des aliments avait besoin d’un roulement pour l’application en contact avec les aliments qui ne contenait pas de joints en caoutchouc ou de cages en plastique, car ces matériaux ne pouvaient pas être ramassés par leurs systèmes de détection s’ils entrent dans le flux du produit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les économies de coûts et l’amélioration de la qualité des roulements de métaux fabriquésMotion s’est associé à Timken, un fabricant de roulements de confiance, pour fournir des roulements de qualité supérieure à des prix transparents et concurrentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur la solution pour roulements à prise ferme Timken de Food-Bev
Motion a collaboré avec Timken pour fournir des roulements de reprise avec une lubrification solide, des joints améliorés et des couvercles améliorés.
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements divisés regroupés
Une usine d’asphalte faisait face à 36 heures de temps d’arrêt, à une équipe de six personnes et à une location de grue chaque fois qu’un roulement de laminoir à lait était défectueux.