Motion
LM67000LA-902A1

Timken
LM67000LA-902A1

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 59.13 mm, largeur de 0.7000 po
N° D’ARTICLE MI00672383
N° MFRLM67000LA-902A1
Prix76.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
LM67000LA-902A1

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 59.13 mm, largeur de 0.7000 po
N° D’ARTICLE MI00672383
N° MFRLM67000LA-902A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LM67000LA BRG ENSEMBLE 902A1
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables
  • Joints DUO FACE-PLUS de type , pressés sur le diamètre extérieur de la nervure de l’anneau intérieur (cône)
  • Une lèvre de joint fonctionne dans l'alésage du boîtier tandis que l'autre joint contre la face extérieure (coupelle) de la bague

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Une seule rangée
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    59.13 mm
  • Largeur totale
    0.7000 po
  • Largeur du cône
    0.6600 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro CUP du fabricant
    053893361437
  • CUP_NON
    053893361437
  • Poids
    0.28 lb
  • Description
    LM67000LA BRG ENSEMBLE 902A1
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues