Motion
890J4
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 4 nervures, 89 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00675759
N° MFR890J4
Prix26.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 4 nervures, 89 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00675759
N° MFR890J4
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
Prix26.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Ceinture côtelée en V 890J4
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Section
    J
  • Nombre de sections
    4
  • Longueur effective
    89.00 po
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Longueur totale
    89 po
  • Longueur du pas
    89.00 po
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Nombre de côtes
    4
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    785201651571
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    785201651571
  • Numéro de catalogue du fabricant
    890J4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif