Motion
210XL037

MEGADYNE
210XL037

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 21.0000 po, largeur de 0.3750 po, 105 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI00675987
N° MFR210XL037
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
210XL037

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 21.0000 po, largeur de 0.3750 po, 105 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI00675987
N° MFR210XL037
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
Prix17.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 210XL037US - MÉGAPUISSANCE
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur totale
    21.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de dents
    105
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    21.0000 po
  • CUP_NON
    746041276096

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif