3VX425

Dodge
3VX425

Courroie en V - 1 toron, 42 -1/2 po de longueur extérieure nominale, colmatée
N° D’ARTICLE MI00676599
N° MFR3VX425
Prix21.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3VX425

Courroie en V - 1 toron, 42 -1/2 po de longueur extérieure nominale, colmatée
N° D’ARTICLE MI00676599
N° MFR3VX425
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
Prix21.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 VX 425 COURROIES DYNA V 107167

Spécifications

  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    42 -1/2 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Normes respectées
    ARE
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues