Aperçu
- Les courroies crantées Browning 358 sont fabriquées en matériau EPDM recouvert de dessus et de bas; plage de température de fonctionnement accrue de -60F à 250F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3V
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale47.50 po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Largeur supérieure3/8 po
- MatérielEPDM
- Plage de température de fonctionnement-60 à +230 °F
- Normes respectéesMPTA IP-20, ARM
- Numéro CUP du fabricant662289336548
- CUP_NON662289336548
- Poids0.18 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3VX475
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeintures en V crantées Gripnotch
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.9375 po