3VX475

Dodge
3VX475

Courroie en V - 1 toron, 47-1/2 po de longueur extérieure nominale, colmatée
N° D’ARTICLE MI00676617
N° MFR3VX475
Prix19.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3VX475

Courroie en V - 1 toron, 47-1/2 po de longueur extérieure nominale, colmatée
N° D’ARTICLE MI00676617
N° MFR3VX475

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 VX 475 DYNA COURROIE V 107221

Spécifications

  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    47-1/2 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Normes respectées
    ARE
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues