Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3VX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale125 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure3/8 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672481250
- CUP_NON698672481250
- Poids0.60 lb
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3125 po