Aperçu
Description du fabricant
5 VX 850 COURROIES DYNA V 107194
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5VX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale85 po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionCoupé
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Largeur supérieure5/8 po
- MatérielNéoprène
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Normes respectéesMPTA, RMA
- CUP_NON782475060511
- Poids0.86 lb
- Numéro de catalogue du fabricant107194
- Type de courroieCeinture en V
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+180°F / +82 °C
- Température minimale-30°F / -34 °C
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.