5VX1120

Dodge
5VX1120

Ceinture en V étroite en DYNA - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 112 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00676940
N° MFR5VX1120
Prix130.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5VX1120

Ceinture en V étroite en DYNA - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 112 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00676940
N° MFR5VX1120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 VX 1120 COURROIES DYNA V 107182

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5VX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    112 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Normes respectées
    MPTA, RMA
  • CUP_NON
    782475060399
  • Poids
    1.25 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107182
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues