Aperçu
- Les courroies enveloppantes Browning 358 sont fabriquées en néoprène et sont recouvertes d’un dessus et d’un bas de pompe; plage de température de fonctionnement de -30F à 140F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5V
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale300 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Matériau du cordon de renforcementFibre synthétique
- Largeur supérieure5/8 po
- MatérielNéoprène
- Numéro CUP du fabricant662289197712
- CUP_NON662289197712
- Poids3.97 lb
- Numéro de catalogue du fabricant5V3000
- Page de produit du fabricant
- Type de courroie358 Ceinture de préhension
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Épaisseur0.5313 po