Motion
5V3000

Dodge
5V3000

5V3000
N° D’ARTICLE MI00677102
N° MFR5V3000
Prix393.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5V3000

5V3000
N° D’ARTICLE MI00677102
N° MFR5V3000
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
Prix393.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 V 3000 DYNA V CEINTURE 107238

Spécifications

  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.5313 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Normes respectées
    ARE
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues