Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5V
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale300 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure5/8 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672493000
- CUP_NON698672493000
- Poids3.60 lb
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po