Aperçu
- Plus de puissance dans moins dâespace â Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la mĂȘme portĂ©e que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de rĂ©duire le coĂ»t du variateur.
- Une puissance supĂ©rieure permet des poulies dâentraĂźnement plus petites - Lâutilisation de courroies 358 peut permettre des composants dâentraĂźnement plus petits tout en rĂ©pondant aux exigences dâentraĂźnement, rĂ©duisant ainsi le coĂ»t global de lâentraĂźnement
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section8V
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale125 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron1 po
- Style ceintureGripbeltÂź
- Série de courroies358
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- CaractĂ©ristiques de rĂ©sistanceRĂ©sistant Ă lâhuile et Ă la chaleur
- Largeur supérieure1 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprÚne
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARE
- CUP_NON662289127733
- Poids4.04 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1102672
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCourroie adhérente
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Ăpaisseur0.9063 po