Motion
8V1500
Narrow Gripbelt V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 150 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677201
N° MFR8V1500
Prix1,031.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow Gripbelt V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 150 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677201
N° MFR8V1500
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
Prix1,031.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V1500 CEINTURE À POINTE
  • Les courroies enveloppantes Browning 358 sont fabriquées en néoprène et sont recouvertes d’un dessus et d’un bas de pompe; plage de température de fonctionnement de -30F à 140F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    150 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289187799
  • CUP_NON
    662289187799
  • Poids
    5.08 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8V1500
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    358 Ceinture de préhension
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.9063 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif