Motion
8V1600
Narrow Gripbelt V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 160 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677210
N° MFR8V1600
Prix824.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow Gripbelt V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 160 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677210
N° MFR8V1600
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
Prix824.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V1600 CEINTURE À POINTE
  • Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur.
  • Une puissance supérieure permet des poulies d’entraînement plus petites - L’utilisation de courroies 358 peut permettre des composants d’entraînement plus petits tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    160 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Série de courroies
    358
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662289237814
  • Poids
    5.22 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1102706
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Courroie adhérente
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.9063 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif