Motion
8V2650

Dodge
8V2650

Narrow DYNA V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 265 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677294
N° MFR8V2650
Prix529.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8V2650

Narrow DYNA V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 265 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677294
N° MFR8V2650
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
Votre prix529.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 V 2650 DYNA V CEINTURE 107246

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    265 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    MPTA, RMA
  • CUP_NON
    782475061020
  • Poids
    8.52 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107246
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    0.9063 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues