Motion
8V3000
Narrow Ultra V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 300 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677318
N° MFR8V3000
Prix774.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Narrow Ultra V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 300 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00677318
N° MFR8V3000

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix774.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V3000 ULTRA CEINTURE EN V BF

Spécifications

  • CatĂ©gorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extĂ©rieure nominale
    300 po
  • CognĂ©/lisse
    Lisse
  • Largeur supĂ©rieure par toron
    1 po
  • Style ceinture
    Ultra-V
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supĂ©rieure
    1 po
  • Couleur
    Noir
  • MatĂ©riel
    NéoprÚne
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    698672503006
  • CUP_NON
    698672503006
  • Poids
    10.50 lb
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • MatĂ©riau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.8750 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif