Aperçu
- Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur.
- Une puissance supérieure permet des poulies d’entraînement plus petites - L’utilisation de courroies 358 peut permettre des composants d’entraînement plus petits tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section8V
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale355 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron1 po
- Style ceintureGripbelt®
- Série de courroies358
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Largeur supérieure1 po
- MatérielEPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARE
- CUP_NON662289197941
- Poids11.62 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1102847
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCourroie adhérente
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Épaisseur0.9063 po