Aperçu
Description du fabricant
AP41 CEINTURE SURE GRIP PREM
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionA
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale43 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Style ceintureSure Grip Premium
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1/2 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672400411
- CUP_NON698672400411
- Poids0.26 lb
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3438 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité