Motion
A64
Ceinture en V classique Super Gripbelt - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 66 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00677782
N° MFRA64
Prix24.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripbelt - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 66 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00677782
N° MFRA64
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
Prix24.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN SUPER GRIPBELT 64
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Courroie adhérente
  • Section
    A
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    66 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Classique
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Longueur du pas
    65.3000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Normes respectées
    MPTA IP-20, ARM
  • Numéro CUP du fabricant
    662289198306
  • CUP_NON
    662289198306
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A64
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.3125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif