Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionA
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale87 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Style ceintureSure Grip Premium
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1/2 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672400855
- CUP_NON698672400855
- Poids0.60 lb
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3438 po