Aperçu
Description du fabricant
BP38 CEINTURE SURE GRIP PREM
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale41 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionHaut de gamme
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Largeur supérieure21/32 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Numéro CUP du fabricant698672410380
- CUP_NON698672410380
- Poids0.39 lb
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité