Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale66 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureSure Grip Premium
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure21/32 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672410632
- CUP_NON698672410632
- Poids0.65 lb
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.4375 po