Aperçu
- Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
Spécifications
- Catégorie de ceintureCourroie adhérente
- SectionB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale68 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionClassique
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureGripbelt®
- Matériau du cordon de renforcementFibre synthétique
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur du pas66.8000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Normes respectéesMPTA IP-20, ARM
- Numéro CUP du fabricant662289229178
- CUP_NON662289229178
- Poids1.27 lb
- Numéro de catalogue du fabricantB65
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Épaisseur0.4375 po