Motion
B133
Ceinture en V classique Super Gripbelt - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 136 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00678835
N° MFRB133
Prix61.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripbelt - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 136 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00678835
N° MFRB133
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
Prix61.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 133 SUPER GRIPBELT
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Courroie adhérente
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    136 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Classique
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur du pas
    134.8000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Normes respectées
    MPTA IP-20, ARM
  • Numéro CUP du fabricant
    662289289585
  • CUP_NON
    662289289585
  • Poids
    1.49 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B133
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.4375 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif