Motion
BP154
Entraînement par courroie en V de qualité supérieure classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 157 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00678919
N° MFRBP154
Prix82.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par courroie en V de qualité supérieure classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 157 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00678919
N° MFRBP154

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BP154 CEINTURE SURE GRIP PREM

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    157 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    Sure Grip Premium
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672411547
  • CUP_NON
    698672411547
  • Poids
    1.66 lb
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.4375 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif