B116
Ceinture en V classique Super Gripbelt - Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
N° D’ARTICLE MI00679301
N° MFRB116
Prix61.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripbelt - Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
N° D’ARTICLE MI00679301
N° MFRB116
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
Prix61.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 116 SUPER GRIPBELT
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.

Spécifications

  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289279579
  • CUP_NON
    662289279579
  • Poids
    1.39 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif