Aperçu
Description du fabricant
C 75 SUPER GRIPBELT
- Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
Spécifications
- Catégorie de ceintureCourroie adhérente
- SectionC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale79 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionClassique
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Style ceintureGripbelt®
- Largeur supérieure7/8 po
- Longueur du pas77.9000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Numéro CUP du fabricant662289199815
- CUP_NON662289199815
- Poids1.57 lb
- Numéro de catalogue du fabricantC75
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité