Aperçu
Description du fabricant
CP195 CEINTURE SURE GRIP PREM
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale199 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Style ceintureSure Grip Premium
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672421959
- CUP_NON698672421959
- Poids3.54 lb
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité