Motion
CP300
Entraînement par courroie en V classique de qualité supérieure – C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 302 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680100
N° MFRCP300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par courroie en V classique de qualité supérieure – C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 302 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680100
N° MFRCP300
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CP300 CEINTURE SURE GRIP PREM

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    C
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    302 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • CUP_NON
    698672423007
  • Poids
    5.38 lb
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif