Motion
DP210
Entraînement par courroie en V classique de qualité supérieure – D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 215 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680255
N° MFRDP210
Prix465.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par courroie en V classique de qualité supérieure – D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 215 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680255
N° MFRDP210
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
Prix465.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DP210 CEINTURE SURE GRIP PREM

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    D
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    215 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Style ceinture
    Sure Grip Premium
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Diène
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672432108
  • CUP_NON
    698672432108
  • Poids
    7.61 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif