Motion
E480
Courroie en V ruban bleu classique - E, 1-1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 484 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680479
N° MFRE480
Prix1,086.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V ruban bleu classique - E, 1-1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 484 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680479
N° MFRE480
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
Prix1,086.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E480 Ceinture en V à ruban super bleu
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Le revêtement en tissu spécialement enveloppé est imprégné de caoutchouc résistant à l’huile et à la chaleur
  • Résiste à la fatigue causée par la flexion, à l’huile, à la chaleur et aux conditions environnementales
  • Stabilité fiable de la longueur, réduit la tension et la prise en charge
  • Le cordon est recouvert d’un composé spécial qui produit une liaison sûre et durable avec le caoutchouc environnant
  • La flexibilité permet à la courroie de se plier facilement autour des petites poulies avec moins de tension sur le tissu
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    E
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    484 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/2 po
  • Largeur de nervure
    1.5000 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Normes respectées
    ARPM
  • Numéro CUP du fabricant
    070964283108
  • CUP_NON
    785201671203
  • Poids
    1.09 lb
  • Hauteur de la courroie
    29/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    1.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif