Motion
E600

Dodge
E600

Courroie en V classique - E, 1-1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 604 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680496
N° MFRE600
Prix1,488.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
E600

Courroie en V classique - E, 1-1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 604 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00680496
N° MFRE600
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
Prix1,488.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 600 CEINTURE DE SÉCURITÉ ÉTANCHE 107144

Spécifications

  • Section
    E
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    604 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/2 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Normes respectées
    ARE
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Hauteur de la courroie
    29/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues