Motion
2GB3VX670
Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 67 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00680741
N° MFR2GB3VX670
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 67 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00680741
N° MFR2GB3VX670
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 2GB3VX670 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    3VX
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    67 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Largeur supérieure
    3/4 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Numéro CUP du fabricant
    662289476947
  • CUP_NON
    662289476947
  • Poids
    0.58 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2GB3VX670
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceinture crantée avec bande antidérapante 358
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.9375 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif