Aperçu
Spécifications
- Type de constructionCoupé
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- CaractĂ©ristiques de rĂ©sistanceRĂ©sistant Ă lâhuile
- Hauteur totale0.3125 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - NéoprÚne
- Normes respectéesARE
- Type de courroieCeinture en V
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Température maximale+180°F / +82 °C
- Température minimale-30°F / -34 °C
- Conductif statiqueOui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la refonte du rĂ©ducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un systĂšme dâentraĂźnement dĂ©suet et difficile Ă entretenir sur ses trĂ©mies de matĂ©riaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution de Dodge pour lâexploitation miniĂšreMotion a fourni une boĂźte de vitesses et un moteur motorisĂ©s compacts qui ont rationalisĂ© le fonctionnement, ce qui a permis au client dâĂ©conomiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau de lâaccouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements amĂ©liorĂ©s ont entraĂźnĂ© une augmentation de la durĂ©e de vie du produit et de la fiabilitĂ© opĂ©rationnelle, ce qui a entraĂźnĂ© des Ă©conomies de coĂ»ts estimĂ©es entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau des roulements de papier de pĂąteLe client a eu de la difficultĂ© avec de courtes durĂ©es de vie et des installations chronophages sur des roulements logĂ©s
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas sur le remplacement de la boĂźte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion LâentraĂźnement du convoyeur global amĂ©liore la sĂ©curitĂ© et la productivitĂ© Ătude de cas
Motion et Dodge ont collaborĂ© pour dĂ©velopper un systĂšme dâentraĂźnement tĂ©lĂ©commandĂ© Ă lâaide de pignons et dâassemblages de chaĂźne adaptĂ©s aux convoyeurs.