Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3VX
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale132 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure0.3750 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure3/4 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672510820
- CUP_NON698672510820
- Poids1.19 lb
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3125 po