Version à bande de la ceinture de sécurité Power-Wedge
La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
Dissipation statique
Amortit les vibrations
Absorbe les charges de choc lourdes
Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion et améliorent la flexion de la courroie
Utiliser sur des poulies de plus petit diamètre pour économiser de l’espace et des coûts
Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées
Spécifications
Catégorie de ceinture
Série étroite - po
Section
3VX
Nombre de torons
3
Longueur extérieure nominale
42.50 po
Cogné/lisse
Coupé
Largeur supérieure par toron
3/8 po
Style ceinture
Power-Wedge® Cog-Band®
Largeur de nervure
0.3750 po
Matériau du cordon de renforcement
Polyester
Caractéristiques de résistance
Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
Largeur supérieure
1-1/8 po
Couleur
Noir
Matériel
Néoprène
Plage de température de fonctionnement
-35 à 130 °F
Normes respectées
ARPM
Numéro CUP du fabricant
070964294760
CUP_NON
785201702877
Poids
0.96 lb
Hauteur de la courroie
21/64 po
Type de produit
Courroies en V industrielles
Matériau du cordon
Polyester
Épaisseur
0.3750 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Ce site Web utilise des témoins de connexion et d’autres technologies de suivi pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, afficher des publicités personnalisées et analyser les performances et le trafic sur notre site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton Catégories de témoins de connexion.
Centre de confidentialité des témoins de connexion
Lorsque vous visitez notre site Web, nous stockons des témoins de connexion sur votre navigateur afin de collecter des informations. Les informations collectées peuvent se rapporter à vous, à vos préférences ou à votre appareil, et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous le souhaitez et pour vous offrir une expérience de site Web plus personnalisée. Cliquez sur les titres des différentes catégories pour en savoir plus sur les différentes catégories de témoins de connexion que nous collectons.
Gérer les préférences de consentement
Témoins de connexion strictement nécessaires
Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse aux actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Témoins de connexion fonctionnels
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Témoins de connexion ciblés
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Témoins de connexion de performance
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.