3/3VX450
Courroie en V étroite à bande crantée - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 45 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI00680893
N° MFR3/3VX450
Prix98.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V étroite à bande crantée - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 45 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI00680893
N° MFR3/3VX450
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
Prix98.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/3VX450 CEINTURE EN V ÉTROITE À BANDE
  • Satisfait ou dépasse les spécifications des fabricants d'équipement d'origine; Composé de caoutchouc EPDM longue durée – Température de fonctionnement de -31F à 248F (-31C° à 120C°); Formulation de caoutchouc exclusive pour un fonctionnement silencieux; La conception radiale de la roue dentée augmente l'efficacité et réduit les fissures; Nervures de mise à la terre de précision pour un contact maximal avec la poulie; Construction à bande d'attache Cordons de traction haute résistance conçus pour une réduction de la tension et un faible entretien; Garantie limitée 1-Year

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V étroite à bande crantée
  • Section
    3VX
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    45 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Longueur effective
    45 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • CUP_NON
    195199016373
  • Poids
    0.63 lb
  • Code d’harmonisation
    4010313000
  • Description
    Ceinture en V étroite à bande crantée
  • Circonférence extérieure
    46.11 po
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Matériau synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif