Motion
3GB3VX750
Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 75 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00680950
N° MFR3GB3VX750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 75 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00680950
N° MFR3GB3VX750
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 3GB3VX750 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies
  • Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de manière uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    3VX
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    75 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Largeur supérieure
    1-1/8 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662289477265
  • Poids
    1.74 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3079621
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Bande antidérapante
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.3125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif