4/3VX600
Courroie en V ultra étroite - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 60 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00681117
N° MFR4/3VX600
Prix203.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V ultra étroite - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 60 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00681117
N° MFR4/3VX600

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix203.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 4/3VX600

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    3VX
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    60 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Style ceinture
    Ultra-V
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672510288
  • CUP_NON
    698672510288
  • Poids
    1.08 lb
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.3125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif