Aperçu
- Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies
- Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de manière uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3VX
- Nombre de torons4
- Longueur extérieure nominale63 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Style ceintureBANDE DE SERRAGE
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Largeur supérieure1-1/2 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARE
- CUP_NON662289477524
- Poids1.86 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3079787
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieBande antidérapante
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3125 po