Aperçu
Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 5/3VX630
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3VX
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale63 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure0.3750 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1-7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672510332
- CUP_NON698672510332
- Poids1.41 lb
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3125 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité