Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Version à bande de la ceinture de sécurité Power-Wedge
- La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
- La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
- Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
- Dissipation statique
- Amortit les vibrations
- Absorbe les charges de choc lourdes
- Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion et améliorent la flexion de la courroie
- Utiliser sur des poulies de plus petit diamètre pour économiser de l’espace et des coûts
- Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3VX
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale132 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Style ceinturePower-Wedge® Cog-Band®
- Largeur de nervure0.3750 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- Largeur supérieure1-7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-35 à 130 °F
- Normes respectéesARPM
- Numéro CUP du fabricant070964294265
- CUP_NON785201702129
- Poids2.02 lb
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3750 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation